Řezné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
S1032.115.222
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
Klingspor Rezný kotúč A 46 TZ Special dm115x1,6 mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S1032.115.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
0.93
HS kód
68042218
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S1032.115.222
EAN
4014855053605
UBB
500627135527
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
187170