Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S1003.230.222
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
Klingspor Rezný kotúč A 24 R Supra dm230x3mm priamy oceľový otvor 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Optimalizovaná směs pro opracování oceli - Použitelný také pro nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon
Celý popis
Položka č.
S1003.230.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
288.53
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S1003.230.222
EAN
4014855012503
UBB
500627135451
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13464