text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Rezný kotúč A 24 R Supra dm180x3mm priamy oceľový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 5S806558
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13456
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.