Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
9C832152
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
Klingspor Rezný kotúč A 24 R Supra dm125x2,5 mm odsadený oceľový otvor 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C832152
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C832152
EAN
4014855020256
UBB
500513233972
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13738