text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč A 24 R Supra dm115x2,5 mm odsadený oceľový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 6H748279
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 6H748279
EAN 4014855020232
UBB 500513233899
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13466
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.