text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč A 24 extra dm230x3mm priamy oceľový otvor 22,23 mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 2D378268
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13492
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.