text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč A 24 extra dm180x3mm priamy oceľový otvor 22,23 mm


Osvědčený produkt - Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální použití pro opracování kovu - Rychlý řez také tvrdého materiálu

Položka č. 9G884527
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 9G884527
EAN 4014855012510
UBB 500513232313
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13490
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.