text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 400 x 4,5 x 25,4


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Položka č. 1G009166
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4.5
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4.5
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Položka č. 1G009166
EAN 4014855121823
UBB 500513234962
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 292933
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.