text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 350 x 3,5 x 25,4


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Položka č. 9D639234
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Položka č. 9D639234
EAN 4014855010875
UBB 500513234707
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13528
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.