text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 305 x 3,5 x 22,23 mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Položka č. 5A612225
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 305
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 305
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Čísla materiálu

Položka č. 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 353093
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.