text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 305 x 3,5 x 22,23 mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Položka č. 1G196253
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 305
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 305
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Čísla materiálu

Položka č. 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 353111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.