text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 300 x 3 x 30


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Položka č. 2Z414396
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Položka č. 2Z414396
EAN 4014855010868
UBB 500513242700
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.