text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 300 x 3,5 x 22,23


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Položka č. 3S160355
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Čísla materiálu

Položka č. 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 288224
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.