text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 250 x 3 x 32


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Položka č. 9U182612
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Položka č. 9U182612
EAN 4014855025084
UBB 500513242478
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2465
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.