text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 230 x 3 x 22,23


Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Položka č. 5W459763
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Čísla materiálu

Položka č. 5W459763
EAN 4014855020287
UBB 500513240316
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13491
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.