text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Položka č. 4Y272809
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Položka č. 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13463
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.