Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
3A036688
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
Klingspor Rezný kotúč 180 x 3 x 22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A036688
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Značka
Klingspor
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Značka
Klingspor
HS kód
68042218
Model
A 24 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A036688
EAN
4014855012572
UBB
500513233485
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13469