text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Položka č. 0Y450419
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 170709
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.