text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 180 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Položka č. 2I080182
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Čísla materiálu

Položka č. 2I080182
EAN 5907560207786
UBB 500695773498
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 340944
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.