text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Rezný kotúč 150 x 2,5 x 22,23


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties

Položka č. 1N694565
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties

Čísla materiálu

Položka č. 1N694565
EAN 4014855012480
UBB 500513234053
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6667
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.