text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 150 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Položka č. 0C195562
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Položka č. 0C195562
EAN 4014855067411
UBB 500513233220
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 235377
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.