text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Položka č. 1J218176
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Položka č. 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 339111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.