text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Rezný kotúč 125 x 2,5 x 22,23


Položka č. S1003.125.222
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Čísla materiálu

Položka č. S1003.125.222
EAN 4014855012473
UBB 500627135378
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13295
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.