Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
9D670092
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
Klingspor Rezný kotúč 125 x 2,5 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9D670092
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
HS kód
68053000
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9D670092
EAN
4014855069835
UBB
500513231810
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
242138