text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Položka č. 6U380258
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 6U380258
EAN 4014855021871
UBB 500513237106
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 170708
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.