text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 125 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Položka č. 1O839572
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Položka č. 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 328886
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.