text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 125 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Položka č. 0U321414
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Čísla materiálu

Položka č. 0U321414
EAN 5907560207540
UBB 500695772813
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 340938
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.