text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 115X2,5X22,23


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 8K555201
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 8K555201
EAN 4014855026487
UBB 500513231406
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 188461
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.