Řezné kotouče
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
Povlakované brusivá
Řezné kotouče
S1003.115.222
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
Klingspor Rezný kotúč 115 x 2,5 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S1003.115.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S1003.115.222
EAN
4014855012466
UBB
500627135295
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13297