Řezné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
1W813614
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
Klingspor Rezný kotúč 115 x 2,5 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit
Celý popis
Položka č.
1W813614
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné pre betón
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť
Rýdzosť hrubá
Značka
Klingspor
HS kód
68042218
Model
C 24 R Supra, Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit
Čísla materiálu
Položka č.
1W813614
EAN
4014855020317
UBB
500513240720
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13465