Řezné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
8X115511
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
Klingspor Rezný kotúč 115 x 2,5 x 22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8X115511
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Značka
Klingspor
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
2.5
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Značka
Klingspor
HS kód
68042218
Model
A 46 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8X115511
EAN
4014855021864
UBB
500513237023
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
170707