Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
3W485276
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
Klingspor Rezný kotúč 115 x 1 x 22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation
Celý popis
Položka č.
3W485276
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Model
A 60 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation
Čísla materiálu
Položka č.
3W485276
EAN
4014855101917
UBB
500513238682
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
264297