text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 115 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Položka č. 2M540513
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Čísla materiálu

Položka č. 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 340936
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.