text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Položka č. 9N991575
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 0.8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 0.8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Položka č. 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322182
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.