text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rýchlovýmenný mini disk A 178 M14


Za grobo brušenje. Hladno brušenje. Povečana agresivnost zaradi trde narebrene brusilne površine. Stabilen in odporen na visoke temperature

Položka č. S0197.141.178
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 178
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 178
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Priemer brúsneho kotúča (mm) 180
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 298
Model ST 358 A
Type Backing Pad

Čísla materiálu

Položka č. S0197.141.178
EAN 4014855064410
UBB 500504811703
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 126348
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.