text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rýchlovýmenný kotúč 80/S/50


Agresivno brušenje zaradi samoostritvenega aluminijevega cirkona Visoka stopnja odjema

Položka č. S0821.050.080
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 30000
Priemer 50
Typ Disk
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 30000
Priemer 50
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 50
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 80
Vhodné pre pórobetón Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Plast
Klapkový kotúč Nie
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 5
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0821.050.080
EAN 4014855124619
UBB 500571083889
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 295304
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.