text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Quick change disc 50mm COARSE


Za rahla raziglanja Za odstranjevanje rje in barv Dolga življenska doba zaradi trdega stabilnega koprenastega mrežastega materiala

Položka č. S0835.050.001
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 19100
Priemer 50
Typ Disk
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 19100
Priemer 50
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 50
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Plast
Klapkový kotúč Nie
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 7
Model QRC 800
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0835.050.001
EAN 4014855123520
UBB 500614788270
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 295413
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.