Podpěrné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Podpěrné kotouče
S0197.141.180
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
Klingspor Podporný kotúč A 115 M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S0197.141.180
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Držiak
Závity
Veľkosť pripojenia
M14
Priemer brúsneho kotúča (mm)
115
Značka
Klingspor
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Držiak
Závity
Veľkosť pripojenia
M14
Priemer brúsneho kotúča (mm)
115
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
113
HS kód
68053000
Model
ST 358 A
Type
Backing Pad
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0197.141.180
EAN
4014855064397
UBB
240217079062
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
126346