text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Podporný kotúč 180 x M14


Srednje trd podporni krožnik omogoča dobro prilagajanje obdelovancem. Za univerzalno uporabo, še posebno za površinsko in končno brušenje (granulacija 50 in višje). Odporen na visoke temperature

Položka č. S0197.140.180
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 180
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer 180
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Priemer brúsneho kotúča (mm) 180
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Čísla materiálu

Položka č. S0197.140.180
EAN 4014855017881
UBB 240217078809
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 14840
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.