text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Podporný kotúč 150 x M14


Srednje trd podporni krožnik omogoča dobro prilagajanje obdelovancem. Za univerzalno uporabo, še posebno za površinsko in končno brušenje (granulacija 50 in višje). Odporen na visoke temperature

Položka č. S0197.140.150
Max. počet otáčok (1/min) 10200
Priemer 150
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 10200
Priemer 150
Typ Disk
Držiak Závity
Veľkosť pripojenia M14
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Čísla materiálu

Položka č. S0197.140.150
EAN 4014855017874
UBB 240217078981
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 14836
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.