text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Podporný kotúč 115 x M10


Srednje trd podporni krožnik omogoča dobro prilagajanje obdelovancem. Za univerzalno uporabo, še posebno za površinsko in končno brušenje (granulacija 50 in višje). Odporen na visoke temperature

Položka č. S0197.100.115
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Držiak Závity
Priemer brúsneho kotúča (mm) 115
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Držiak Závity
Priemer brúsneho kotúča (mm) 115
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Čísla materiálu

Položka č. S0197.100.115
EAN 4014855031498
UBB 240217078569
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 14859
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.