Fíbrové kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Fíbrové kotouče
S0401.000.100
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
Klingspor Okružná kefa K100
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
S0401.000.100
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
13200
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
100
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min)
13200
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
100
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
100
Vzor otvorov
Otvor v tvare hviezdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
18
HS kód
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0401.000.100
EAN
4014855013425
UBB
240216010753
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
10985