text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Okružná kefa 125X22 K120


Advantages: Premium product with excellent performance for working on steel - Micro-crystalline self-sharpening effect - High aggressiveness thanks to self-sharpening, aggressive ceramic grains throughout the service life - Outstanding grit adhesion - Advanced coating technology (ACT) for extraordinary grain adhesion and extended service life

Položka č. 0E947775
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 120
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka Klingspor

Popis

FS 964 fibre discs ceramic, 125 x 22 mm grain 120 star shaped hole.Fibre discs

Čísla materiálu

Položka č. 0E947775
EAN 4014855251230
UBB 500686782540
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 330491
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.