text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylonový pás 13x610


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 4V980125
Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 610
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 610
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 4V980125
EAN 4014855088812
UBB 500513291707
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 258667
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.