text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylonový pás 13x457


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 9V654217
Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Značka Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 9V654217
EAN 4014855088799
UBB 500513291541
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 258665
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.