text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaný kotúč 115x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Položka č. 6P458353
Šírka 13
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 10450
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 13
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 10450
Priemer 125
Typ Iné
Priemer kotúča (mm) 115
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Sklenená tkanina
Klapkový kotúč Nie
Model NUD 500

Popis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Čísla materiálu

Položka č. 6P458353
EAN 4014855302284
UBB 500695758895
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337865
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.