text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové koleso 150x3x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Položka č. 5C458477
Šírka 3
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 3
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer 150
Typ Iné
Priemer kotúča (mm) 150
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka KLINGSPOR
Model MFW 600

Popis

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Čísla materiálu

Položka č. 5C458477
EAN 4014855302161
UBB 500695766062
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337948
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.