text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové koleso 125x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Položka č. 1V962781
Šírka 13
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 9600
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 13
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 13
Max. počet otáčok (1/min) 9600
Priemer 125
Typ Iné
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Sklenená tkanina
Klapkový kotúč Nie
Značka Klingspor
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Popis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Čísla materiálu

Položka č. 1V962781
EAN 4014855302253
UBB 500695758226
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337862
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.