text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná rolka 50x450


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 9V834758
Šírka 50
Typ Roll
Dĺžka (mm) 450
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 50
Typ Roll
Dĺžka (mm) 450
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 9V834758
EAN 4014855089093
UBB 500513294933
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 258717
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.