text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná rolka 40x820


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Položka č. 9U944348
Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 820
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 40
Typ Roll
Dĺžka (mm) 820
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Položka č. 9U944348
EAN 4014855089062
UBB 500513294693
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 258714
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.